Val-matic 802a | 閥門排氣和 Vac Fnpt 2 X 2 鑄鐵 | 5wly7 | Raptor Supplies 台灣
VAL-MATIC 802A閥門空氣釋放和Vac FNPT 2 x 2鑄鐵| AE7BHR 5WLY7

VAL-MATIC 802A 閥門排氣和 Vac FNPT 2 x 2 鑄鐵

有現貨
貨號:AE7BHR 型號:802A交叉參考:5WLY7

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$105,130 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空氣釋放/空氣真空閥
主體材料鑄鐵
連接類型核不擴散條約
浮法材料316不銹鋼
進水口尺寸2"
最高 流體溫度250學位F.
最大。 壓力150 PSI
閔。 壓力20 PSI
出口尺寸2"
真空壓力29“汞柱

送貨信息:

船重(kg) 35.1
船高(厘米)34.54
船長(厘米)45.97
船寬(厘米)38.1
HS代碼8481803040
原產地US

產品詳細說明:

  • Max.最高Vent Capacity (29 scfm at 150 psi)排氣量(XNUMX psi下為XNUMX scfm)

產品型號

產品型號進水口尺寸最大。 壓力出口尺寸價錢
VAL-MATIC 201C.2閥門空氣釋放和Vac FNPT 1 x 1鑄鐵| AE4NME 5LYL5 201C.21"300 PSI1"新台幣27,632元
VAL-MATIC 202C.2閥門空氣釋放和Vac FNPT 2 x 2鑄鐵| AE7BHE 5WLX6 202C.22"300 PSI2"新台幣40,110元
VAL-MATIC 203C.2閥門空氣釋放和Vac FNPT 3 x 3鑄鐵| AE7BHF 5WLX7 203C.23"300 PSI3"新台幣86,830元
VAL-MATIC 204C.2閥門空氣釋放和Vac FNPT 4 x 4鑄鐵| AE7BHG 5WLX8 204C.24"300 PSI4"新台幣115,351元
VAL-MATIC 801A閥門空氣釋放和Vac FNPT 2 x 1鑄鐵| AE7BHQ 5WLY6 801A2"150 PSI1"新台幣74,954元
VAL-MATIC 803A閥門空氣釋放和Vac FNPT 3 x 3鑄鐵| AE7BHT 5WLY8 803A3"150 PSI3"新台幣135,793元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VAL-MATIC 802A 閥門排氣和 Vac FNPT 2 x 2 鑄鐵
新台幣105,130元 /單元