ARO 標準氣動聚結過濾器
篩選
排水類型: 手動操作 , 過濾器等級: 0.3微米 , 築屋材料: 鋁 , 總高度: 7.72“ , 總寬度: 2.87“
次數 | 型號 | 碗材質 | 碗尺寸 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35332-310 | 金屬 | 2.4盎司。 | 156 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 3 / 8“NPT | NT$7,465 | |
A | F35342-310 | 金屬 | 2.4盎司。 | 197 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 1 / 2“NPT | NT$7,479 | |
A | F35352-310 | 金屬 | 2.4盎司。 | 216 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 3 / 4“NPT | NT$11,475 | |
A | F35342-300 | 聚碳酸酯 | 1.9盎司。 | 197 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 1 / 2“NPT | NT$8,644 | |
A | F35352-300 | 聚碳酸酯 | 1.9盎司。 | 216 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 3 / 4“NPT | NT$10,820 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- UPS和電湧抑制設備配件
- 物料軟管
- 木材鑽頭擴展
- 牆栓
- 氣動控制閥
- 氣動工具
- 濕拖把吸水扒和水桶
- 耙子和耕種工具
- 井泵
- 焊接化學品
- EAGLE GROUP 手推車蓋,乙烯基,拉鍊開合
- WIEGMANN 外殼,鉸鏈蓋
- GLEASON 扁平電纜連接器
- BANJO FITTINGS 幹席位
- PASS AND SEYMOUR 撥動開關三組開口
- SPEARS VALVES PVC 透明 True Union 2000 工業球形止回閥箱,壁厚 80 x 壁厚 40,EPDM
- GATES 標準 V 型皮帶,C 型截面
- APPLETON ELECTRIC 按按鈕
- ULTRATECH 超脫水袋,可重複使用
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDNX 螺旋/蝸桿雙減速減速機