項目 | 氣動濾油器 |
碗材質 | 金屬 |
碗尺寸 | 2.4盎司。 |
排水口尺寸 | 推式 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾等級 | 0.3微米 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 流 | 197 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
總高度 | 7.72“ |
總寬度 | 2.87“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
尺寸 | 標準 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 19.61 |
船長(厘米) | 7.01 |
船寬(厘米) | 7.29 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
型號 | 碗材質 | 碗尺寸 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35342-300 | 聚碳酸酯 | 1.9盎司。 | 197 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 1 / 2“NPT | 新台幣9,161元 | |
F35352-300 | 聚碳酸酯 | 1.9盎司。 | 216 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 3 / 4“NPT | 新台幣11,172元 | |
F35332-310 | 金屬 | 2.4盎司。 | 156 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 3 / 8“NPT | 新台幣7,939元 | |
F35352-310 | 金屬 | 2.4盎司。 | 216 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 3 / 4“NPT | 新台幣12,204元 |