ASCO VALVES 8256 系列黃銅電磁閥
篩選
閥體材質: 黃銅 、線圈絕緣等級: F ,IP等級: 66 , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. , 媒體: 空氣/惰性氣體,輕油和水 ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI ,NEMA 評級: 4、4倍 ,孔口直徑: 7機構/ 64“ , 管道尺寸: 1機構/ 8“ , 密封材料: FKM ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路/ 2位
次數 | 型號 | 總寬度 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 電壓 | 瓦 | 線圈外殼 | 電氣連接 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16“ | 0.19 | 110 / 120 VAC | 7.3 | 防水無接線盒 | DIN | 50/60 | NT$2,527 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16“ | 2.19 | 240 VAC | 9.3 | 防水無接線盒 | DIN | 60 | NT$2,592 | |
B | U8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | 開放式框架 | 18”銷售線索 | - | NT$2,602 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16“ | 1.19 | 24 VAC | 8.3 | 防水無接線盒 | DIN | 60 | NT$2,577 | |
A | SC8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | 防水無接線盒 | DIN | - | NT$2,579 | |
B | U8256B045V | 13機構/ 16“ | 2" | 0.19 | 110 / 120 VAC | 6.3 | 開放式框架 | 18”銷售線索 | 50/60 | NT$2,588 |