項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 2" |
體積係數 | 0.19 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | DIN |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 4、4倍 |
孔口直徑。 | 7機構/ 64“ |
總高度 | 2.25“ |
總長度 | 1 9機構/ 16“ |
總寬度 | 1" |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
密封材料 | FKM |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 6.9 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 電壓 | 瓦 | 線圈外殼 | 電氣連接 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16“ | 0.19 | 110 / 120 VAC | 7.3 | 防水無接線盒 | DIN | 50/60 | 新台幣2,527元 | |
SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16“ | 1.19 | 24 VAC | 8.3 | 防水無接線盒 | DIN | 60 | 新台幣2,577元 | |
SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16“ | 2.19 | 240 VAC | 9.3 | 防水無接線盒 | DIN | 60 | 新台幣2,592元 | |
U8256B045V | 13機構/ 16“ | 2" | 0.19 | 110 / 120 VAC | 6.3 | 開放式框架 | 18”銷售線索 | 50/60 | 新台幣2,588元 | |
U8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | 開放式框架 | 18”銷售線索 | - | 新台幣2,602元 |