ASCO VALVES 8256 系列超小型電磁閥
篩選
閥體材質: 不銹鋼 ,中心線管道中心尺寸: 1-13 / 16“ ,體積係數: 0.08 , 線圈外殼: 開放式框架 、線圈絕緣等級: F , 電氣連接: 18”銷售線索 ,IP等級: 66 , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. , 媒體: 空氣/惰性氣體,輕油和水 ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI ,NEMA 評級: 4、4倍 ,孔口直徑: 1機構/ 16“ , 總高度: 2" , 總體長度: 1 13機構/ 16“ , 總寬度: 1" , 管道尺寸: 1機構/ 8“ , 密封材料: FKM ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路/ 2位 ,瓦特: 6.3
次數 | 型號 | Hz | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | U8256A014V | 50/60 | 110 / 120 VAC | NT$3,312 | |
A | U8256A014V | 60 | 240 VAC | NT$3,192 |