項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 不銹鋼 |
中線管中心尺寸 | 1-13 / 16“ |
體積係數 | 0.08 |
線圈外殼 | 開放式框架 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 50/60 |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 4、4倍 |
孔口直徑。 | 1機構/ 16“ |
總高度 | 2" |
總長度 | 1 13機構/ 16“ |
總寬度 | 1" |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
密封材料 | FKM |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 6.3 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Hz | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
U8256A014V | 60 | 240 VAC | 新台幣3,192元 |