ASHCROFT A 系列防爆壓力開關,316SS 主體
篩選
交流觸點額定值: 5A @ 125/250伏 ,電路類型: 快動開關 ,兼容: 布納和316不銹鋼 , 聯繫表: 單刀雙擲 ,直流觸點額定值: 5A @ 28V電阻性,3A @ 28V感性 , 築屋材料: 防爆不銹鋼 ,IP等級: 67 ,NEMA 評級: 7,9 ,工作溫度。 範圍: -40度至210度F , 所需電源: 10 / 125VAC時為250A,6VDC時為30A , 安全等級: ATEX,IECEx,FM
次數 | 型號 | 爆破壓力 | 電氣連接 | 項目 | 過程連接 | 範圍 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APSN7 | 15,000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 7 / 16-20 SAE | 500至5000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$19,969 | |
A | APSN7 | 15,000 PSI | 1/2" MNPT,帶 3-18 AWG 12" 引線連接器 | 壓力開關 | 7 / 16-20 SAE | 750至7500 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$19,969 | |
A | APSN7 | 1000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 6至30 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | NT$18,169 | |
A | APSN7 | 1000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | -15至15 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | NT$19,021 | |
A | APSN7 | 1000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 8至60 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | NT$18,169 | |
A | APSN7 | 1000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 10至100 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | NT$18,169 | |
A | APSN7 | 2500 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 20至200 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$18,169 | |
A | APSN7 | 8000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 50至500 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$18,169 | |
A | APSN7 | 8000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 200至2000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$18,075 | |
A | APSN7 | 8000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 750至7500 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$19,117 | |
A | APSN7 | 8000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 100至1000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$18,169 | |
A | APSN7 | 8000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 500至5000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$19,021 | |
A | APSN7 | 8000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 7 / 16-20 SAE | 100至1000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$19,117 | |
A | APSN7 | 8000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 7 / 16-20 SAE | 200至2000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | NT$19,117 |