項目 | 防爆壓力開關 |
交流接觸額定值 | 5A @ 125/250伏 |
爆破壓力 | 8000 PSI |
電路類型 | 快動開關 |
兼容 | 布納和316不銹鋼 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
直流接觸額定值 | 5A @ 28V電阻性,3A @ 28V感性 |
電氣連接 | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 |
外殼材質 | 防爆不銹鋼 |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 7,9 |
工作溫度 範圍 | -40度至210度F |
所需功率 | 10 / 125VAC時為250A,6VDC時為30A |
過程連接 | 1/4“ MNPT |
範圍 | 750至7500 psi |
安全等級 | ATEX,IECEx,FM |
接液材料 | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
型號 | 爆破壓力 | 電氣連接 | 項目 | 過程連接 | 範圍 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSN7 | 1000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | -15至15 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | 新台幣19,021元 | |
APSN7 | 1000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 6至30 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | 新台幣18,169元 | |
APSN7 | 1000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 8至60 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | 新台幣18,169元 | |
APSN7 | 1000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 10至100 psi | 316不銹鋼焊接膜片 | 新台幣18,169元 | |
APSN7 | 2500 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 20至200 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | 新台幣18,169元 | |
APSN7 | 8000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 50至500 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | 新台幣18,169元 | |
APSN7 | 8000 PSI | 具有1-2 AWG 3“導線的18/12” MNPT導線連接器 | 防爆壓力開關 | 1/4“ MNPT | 100至1000 psi | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 | 新台幣18,169元 |