阿什克羅夫特 (ASHCROFT) 彈頭投入式液位計
篩選
精度: +/- 0.25%滿量程 , 設計: 子彈頭 ,工作溫度。 範圍: 14度至104度F , 輸出: 4至20mA DC , 所需電源: 10到30 VDC , 接液材料: 316不銹鋼,聚氨酯
次數 | 型號 | 電纜長度 | 測量範圍 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SL173SNCT42025FP5# | 25ft。 | 0至115.5英尺 | 0至5.0 psi | NT$34,423 | |
A | SL173SNCT42050FP10# | 50ft。 | 0至23.1英尺 | 0至10.0 psi | NT$34,423 | |
A | SL173SNCT42050FP15# | 50ft。 | 0至34.6英尺 | 0至15.0 psi | NT$40,937 | |
A | SL173SNCT42100FP30# | 100ft。 | 0至23.1英尺 | 0至30.0 psi | NT$43,729 | |
A | SL173SNCT42120FP50# | 120ft。 | 0至23.1英尺 | 0至50.0 psi | NT$47,427 | |
A | SL173SNCT42150FP50# | 150ft。 | 0至23.1英尺 | 0至50.0 psi | NT$47,826 | |
A | SL173SNCT42300FP100# | 300ft。 | 0至23.1英尺 | 0至100.0 psi | NT$66,879 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 液壓油箱
- 附著力測試儀配件
- 底座風扇電機
- 稀釋罐和疏水閥
- 刺繩
- 止回閥和止回閥
- 機油
- 製冷測試設備
- 對講機和揚聲器
- 油灰
- APPROVED VENDOR 紅色黃銅FNPT防鬆螺母
- SNAP-TITE 奶嘴,黃銅,1" 至 11-1/2"
- EXTECH 儀表數字力
- NASHUA 鋁箔膠帶
- APPLETON ELECTRIC 70瓦高壓鈉燈裝置
- SPEARS VALVES CPVC 電驅動緊湊型 2000 球閥,插座,FKM
- EATON 35SS 系列商業儀表堆棧模塊
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms 連體工作服,帶連帽,彈性手腕和腳踝,藍色
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,XDVD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機
- BOSTON GEAR 8 徑節非金屬正齒輪