項目 | 潛水液位變送器 |
準確性 | +/- 0.25%滿量程 |
電纜塗層 | 聚氨酯 |
電纜長度 | 50ft。 |
設計 | 子彈頭 |
測量範圍 | 0至34.6英尺 |
工作溫度 範圍 | 14度至104度F |
產量 | 4至20mA DC |
所需功率 | 10到30 VDC |
壓力範圍 | 0至15.0 psi |
傳感器長度 | 6.37“ |
接液材料 | 316不銹鋼,聚氨酯 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | DE |
型號 | 電纜長度 | 測量範圍 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SL173SNCT42150FP50# | 150ft。 | 0至23.1英尺 | 0至50.0 psi | 新台幣47,826元 | |
SL173SNCT42025FP5# | 25ft。 | 0至115.5英尺 | 0至5.0 psi | 新台幣34,423元 | |
SL173SNCT42050FP10# | 50ft。 | 0至23.1英尺 | 0至10.0 psi | 新台幣34,423元 | |
SL173SNCT42300FP100# | 300ft。 | 0至23.1英尺 | 0至100.0 psi | 新台幣66,879元 | |
SL173SNCT42120FP50# | 120ft。 | 0至23.1英尺 | 0至50.0 psi | 新台幣47,427元 | |
SL173SNCT42100FP30# | 100ft。 | 0至23.1英尺 | 0至30.0 psi | 新台幣43,729元 |