阿什克羅夫特數字儀表/變送器
篩選
精度: +/- 0.25% , 案例材料: 不銹鋼 , 連接位置: 降低 , 連接尺寸: 1 / 4“NPT , 錶盤尺寸: 3" , 環路電阻: 取決於環路電源電壓 ,工作溫度。 範圍: -12度至140度 , 輸出: 4至20 mA , 所需電源: 12到30 VDC , 解決: 取決於所選的人機界面 , 插座材質: 316不銹鋼
次數 | 型號 | 顯示單位 | 技術支持 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 302174SD02LXBLBK600# | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0至600 psi | NT$31,784 | |
A | 302174SD02LXBLBK300# | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0至300 psi | NT$31,784 | |
A | 302174SD02LXBLBKVAC / 60 | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,以Hg,mm Hg,Ft H2O,以H2O表示,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 30至0“ Hg Vac | NT$31,784 | |
A | 302174SD02LXBLBK30# | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,以Hg,mm Hg,Ft H2O,以H2O表示,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0至30 psi | NT$31,784 | |
A | 302174SD02LXBLBK100# | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,mm Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0至100 psi | NT$31,784 | |
A | 302174SD02LXBLBK1000# | Psi,Bar,MPa,KPa,kg / Sq厘米 | 2 AA電池 | 0至1000 psi | NT$31,784 | |
A | 302174SD02LXBLBK3000# | Psi,Bar,MPa,KPa,kg / Sq厘米 | 迴路由備用電池供電(2節AA電池) | 0至3000 psi | NT$31,784 |