項目 | 數字儀表/變送器 |
準確性 | +/- 0.25% |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 3" |
顯示屏 | 5位LCD |
顯示單位 | Psi,Bar,MPa,KPa,kg / Sq厘米 |
迴路電阻 | 取決於環路電源電壓 |
工作溫度 範圍 | -12度至140度 |
產量 | 4至20 mA |
所需功率 | 12到30 VDC |
技術支持 | 2 AA電池 |
範圍 | 0至1000 psi |
解析度 | 取決於所選的人機界面 |
插座材質 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 顯示單位 | 技術支持 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
302174SD02LXBLBKVAC / 60 | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,以Hg,mm Hg,Ft H2O,以H2O表示,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 30至0“ Hg Vac | 新台幣31,784元 | |
302174SD02LXBLBK30# | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,以Hg,mm Hg,Ft H2O,以H2O表示,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0至30 psi | 新台幣31,784元 | |
302174SD02LXBLBK100# | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,mm Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0至100 psi | 新台幣31,784元 | |
302174SD02LXBLBK300# | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0至300 psi | 新台幣31,784元 | |
302174SD02LXBLBK600# | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | 2 AA電池 | 0至600 psi | 新台幣31,784元 | |
302174SD02LXBLBK3000# | Psi,Bar,MPa,KPa,kg / Sq厘米 | 迴路由備用電池供電(2節AA電池) | 0至3000 psi | 新台幣31,784元 |