阿什克羅夫數位壓力表
篩選
校准證書: NIST , 連接位置: 降低 , 連接尺寸: 1 / 4“NPT , 解決: 取決於所選的人機界面 , 插座材質: 316不銹鋼
次數 | 型號 | 技術支持 | 準確性 | 錶殼顏色 | 範圍 | 外殼材料 | 錶盤尺寸 | 顯示屏 | 顯示單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 302089SD02L60# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至60 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | NT$43,999 | |
A | 302089SD02L30# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至30 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | NT$43,999 | |
B | 302074SD02L3000 提單 | (2)AA電池 | +/- 0.25% | 灰色 | 0至3000 psi | 不銹鋼 | 3" | 5位LCD | 磅力,bar,kPa | NT$16,427 | |
B | 302074SD02L1000BL | (2)AA電池 | +/- 0.25% | 灰色 | 0至1000 psi | 不銹鋼 | 3" | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,Ft H2O,kg / Sq cm | NT$16,427 | |
B | 302074SD02L600BL | (2)AA電池 | +/- 0.25% | 灰色 | 0至600 psi | 不銹鋼 | 3" | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | NT$16,427 | |
B | 302074SD02L30BL | (2)AA電池 | +/- 0.25% | 灰色 | 0至30 psi | 不銹鋼 | 3" | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,以Hg,mm Hg,Ft H2O,以H2O表示,kg / Sq cm | NT$16,427 | |
A | 302089SD02L600# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至600 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | NT$43,999 | |
A | 302089SD02L300# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至300 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | NT$43,999 | |
B | 302074SD02L300BL | (2)AA電池 | +/- 0.25% | 灰色 | 0至300 psi | 不銹鋼 | 3" | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | NT$16,427 | |
B | 302074SD02L100BL | (2)AA電池 | +/- 0.25% | 灰色 | 0至100 psi | 不銹鋼 | 3" | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,mm Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | NT$16,427 | |
A | 302089SD02L1000# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至1000 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | NT$43,999 | |
A | 302089SD02L100# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至100 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | NT$43,999 | |
C | 452074SD02L600BL | (2)C電池 | +/- 0.25% | 黑色 | 0至600 psi | 熱塑性 | 4-1 / 2“ | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | NT$20,338 | |
C | 452074SD02L1000BL | (2)C電池 | +/- 0.25% | 黑色 | 0至1000 psi | 熱塑性 | 4-1 / 2“ | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,Ft H2O,kg / Sq cm | NT$20,338 | |
C | 452074SD02L100BL | (2)C電池 | +/- 0.25% | 黑色 | 0至100 psi | 熱塑性 | 4-1 / 2“ | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,mm Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | NT$20,338 | |
C | 452074SD02L300BL | (2)C電池 | +/- 0.25% | 黑色 | 0至300 psi | 熱塑性 | 4-1 / 2“ | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,In Hg,Ft H2O,kg / Sq cm | NT$20,338 | |
C | 452074SD02L3000BL | (2)C電池 | +/- 0.25% | 黑色 | 0至3000 psi | 熱塑性 | 4-1 / 2“ | 5位LCD | 磅力,bar,kPa | NT$20,338 | |
C | 452074SD02L30BL | (2)C電池 | +/- 0.25% | 黑色 | 0至30 psi | 熱塑性 | 4-1 / 2“ | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,以Hg,mm Hg,Ft H2O,以H2O表示,kg / Sq cm | NT$20,338 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 篷布配件
- 熱電偶
- 預接線繼電器
- 潤滑泵
- 涼衣架
- 起重磁鐵和吸盤起重器
- 儲物櫃
- 專用安全工具
- 可編程邏輯控制器(PLC)
- 池塘配件
- AIR HANDLER 袖珍空氣過濾器,效率45%
- LABELMASTER GHS 火焰標籤,火焰
- CONDOR 溢漏套件補充
- METRO 電線架
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列電源插座光滑壁板
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,2 1/4-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 臥式三通全通徑球閥,SR Fipt,FKM
- ACME ELECTRIC AC 系列 PC 安裝電流互感器
- EATON 加熱線圈
- BOSTON GEAR 700 系列單級蝸輪減速機