項目 | 數字壓力計 |
準確性 | +/- 0.25% |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 熱塑性 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 4-1 / 2“ |
顯示屏 | 5位LCD |
顯示單位 | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,Ft H2O,kg / Sq cm |
工作溫度 範圍 | -14度至140度 |
技術支持 | (2)C電池 |
範圍 | 0至1000 psi |
解析度 | 取決於所選的人機界面 |
插座材質 | 316不銹鋼 |
UPC | 783156910170 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 技術支持 | 準確性 | 錶殼顏色 | 範圍 | 外殼材料 | 錶盤尺寸 | 顯示屏 | 顯示單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302089SD02L30# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至30 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | 新台幣43,999元 | |
302089SD02L60# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至60 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | 新台幣43,999元 | |
302089SD02L100# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至100 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | 新台幣43,999元 | |
302089SD02L300# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至300 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | 新台幣43,999元 | |
302089SD02L600# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至600 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | 新台幣43,999元 | |
302089SD02L1000# | (2)AA電池 | +/- 0.05% | 灰色 | 0至1000 psi | 不銹鋼 | 3" | 背光5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,KPa,以Hg,mm Hg,Ft海水,In H2O,cm H2O,mm H2O,Kg / Sq cm | 新台幣43,999元 | |
302074SD02L30BL | (2)AA電池 | +/- 0.25% | 灰色 | 0至30 psi | 不銹鋼 | 3" | 5位LCD | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,以Hg,mm Hg,Ft H2O,以H2O表示,kg / Sq cm | 新台幣16,427元 |