阿什克羅夫通用數位儀表
篩選
精度: 1 / 2% , 校准證書: 沒有 , 外殼顏色: 黑色 , 案例材料: 聚碳酸酯/ ABS , 連接位置: 降低 , 連接尺寸: 1機構/ 4“ , 錶盤尺寸: 2-1 / 2“ , 展示: 液晶顯示 , 顯示單位: 5位數 ,工作溫度。 範圍: -20C至60攝氏度 , 供電: 電池 , 插座材質: SS
次數 | 型號 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DG2551N1NAM02L30#- | 30 PSI | .001 磅/平方英寸 | NT$11,977 | |
A | DG2551N1NAM02L0IM&V | 30“交流電 | .001VAC | NT$11,977 | |
A | DG2551N1NAM02L100#- | 100 PSI | .01pso | NT$9,963 | |
A | DG2551N1NAM02L200#- | 200 PSI | .01 磅/平方英寸 | NT$11,977 | |
A | DG2551N1NAM02L300#- | 300 PSI | .01 磅/平方英寸 | NT$11,977 | |
A | DG2551N1NAM02L500#- | 500 PSI | .01 磅/平方英寸 | NT$11,977 | |
A | DG2551N1NAM02L1000#- | 1000 PSI | .1 磅/平方英寸 | NT$11,977 | |
A | DG2551N1NAM02L3000#- | 3000 PSI | .1 磅/平方英寸 | NT$11,977 | |
A | DG2551N1NAM02L5000# | 5000 PSI | .1 磅/平方英寸 | NT$11,977 |