項目 | 通用數字量規 |
準確性 | 1 / 2% |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 聚碳酸酯/ ABS |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
錶盤尺寸 | 2-1 / 2“ |
顯示屏 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 5位數 |
記憶體儲存 | 沒有 |
工作溫度 範圍 | -20C至60攝氏度 |
技術支持 | 電池 |
範圍 | 300 PSI |
解析度 | .01 磅/平方英寸 |
插座材質 | SS |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
DG2551N1NAM02L100#- | 100 PSI | .01pso | 新台幣9,963元 | |
DG2551N1NAM02L1000#- | 1000 PSI | .1 磅/平方英寸 | 新台幣11,977元 | |
DG2551N1NAM02L200#- | 200 PSI | .01 磅/平方英寸 | 新台幣11,977元 | |
DG2551N1NAM02L30#- | 30 PSI | .001 磅/平方英寸 | 新台幣11,977元 | |
DG2551N1NAM02L0IM&V | 30“交流電 | .001VAC | 新台幣11,977元 | |
DG2551N1NAM02L3000#- | 3000 PSI | .1 磅/平方英寸 | 新台幣11,977元 | |
DG2551N1NAM02L500#- | 500 PSI | .01 磅/平方英寸 | 新台幣11,977元 |