阿什克羅夫特壓力感測器/開關
篩選
精度: +/- 1%滿量程 , 展示: 4位數LED , 顯示單位: 幽 , 電氣連接: 4針M12 , 住房: 鍍鎳鋁 , 環路電阻: 取決於環路電源電壓 ,工作溫度: -4到158 F. , 輸出: 4 至 20mA 在 16 至 36 VDC , 所需電源: 16到36 VDC ,過程連接: 1/4“ NPT雄性降低 , 熱誤差: +/- 0.1%滿量程 , 接液材料: 不銹鋼
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC357MO2L41EW5000#G | 12,500 PSI | 0至5000 psi | NT$23,750 | |
A | GC357MO2L41EW7500#G | 18,000 PSI | 0至7500 psi | NT$23,750 | |
A | GC357MO2L41EW50#G | 200 PSI | 0至50 psi | NT$23,750 | |
A | GC357MO2L41EW100#G | 400 PSI | 0至100 psi | NT$23,750 | |
A | GC357MO2L41EW150#G | 600 PSI | 0至150 psi | NT$23,750 | |
A | GC357MO2L41EW300#G | 1200 PSI | 0至300 psi | NT$23,750 | |
A | GC357MO2L41EW500#G | 2000 PSI | 0至500 psi | NT$23,750 | |
A | GC357MO2L41EW1000#G | 4000 PSI | 0至1000 psi | NT$23,750 | |
A | GC357MO2L41EW1500#G | 6000 PSI | 0至1500 psi | NT$23,750 | |
A | GC357MO2L41EW3000#G | 7500 PSI | 0至3000 psi | NT$23,750 |