項目 | 壓力傳感器/開關 |
準確性 | +/- 1%滿量程 |
顯示屏 | 4位數LED |
顯示單位 | 幽 |
電氣連接 | 4針M12 |
住房 | 鍍鎳鋁 |
迴路電阻 | 取決於環路電源電壓 |
最大。 壓力 | 2000 PSI |
工作溫度。 | -4到158 F. |
產量 | 4 至 20mA 在 16 至 36 VDC |
所需功率 | 16到36 VDC |
過程連接 | 1/4“ NPT雄性降低 |
範圍 | 0至500 psi |
熱誤差 | +/- 0.1%滿量程 |
UPC | 094713304487 |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | JP |
型號 | 最大。 壓力 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GC357MO2L41EW50#G | 200 PSI | 0至50 psi | 新台幣23,750元 | |
GC357MO2L41EW100#G | 400 PSI | 0至100 psi | 新台幣23,750元 | |
GC357MO2L41EW150#G | 600 PSI | 0至150 psi | 新台幣23,750元 | |
GC357MO2L41EW300#G | 1200 PSI | 0至300 psi | 新台幣23,750元 | |
GC357MO2L41EW1000#G | 4000 PSI | 0至1000 psi | 新台幣23,750元 | |
GC357MO2L41EW1500#G | 6000 PSI | 0至1500 psi | 新台幣23,750元 | |
GC357MO2L41EW3000#G | 7500 PSI | 0至3000 psi | 新台幣23,750元 |