Autonics感測器和控制器| 歐盟經銷商| Raptor Supplies 台灣

AUTONICS

Autonics 是一家韓國自動化解決方案提供商,為製造、汽車、食品和飲料、包裝、製藥和電子行業提供服務。 該公司的產品線包括經過 UL、CE 和 EAC 認證的傳感器、控制器、運動設備、控制開關、信號/塔燈、I/O 塊、電纜和連接器。 了解更多

篩選

電器類

汽車

測試儀器

送電

電器類 篩選

查看全部

  • 光纖傳感器

    設計用於將信號從遠程傳感器傳輸到 PLC、計算機和 PMC 進行信號處理。 設計緊湊,不需要任何額外的電源。 提供 NPN 和 PNP 電路

  • 光電面積傳感器

    包括響應時間快且檢測距離可達 7 m 的區域傳感器。 非常適合檢測在限制區域內移動的物體,並提供不同的 IP 等級和高度

  • 光電傳感器電纜

    設計用於與光電或接近傳感器配合使用,以確保准確的信號或數據傳輸。 採用聚乙烯護套和螺紋尖端,可在 -40 至 158 華氏度的溫度範圍內工作

  • 光電傳感器

    包括各種繼電器、NPN 和 PNP 電路類型奧托尼克斯光電傳感器,可在 -13 至 149 華氏度的溫度範圍內工作。提供不同的長度和主體材料

  • 壓力開關傳感器組合

    包括經過 CE 認證的壓力傳感器,可以測量和顯示油、液體和氣體壓力。 具有峰值監控、高顯示分辨率、防震、零點調整和最大工作壓力 217.5 psi

  • 接近傳感器和開關

    包括不同直徑和長度的各種電容式和電感式 Autonics 接近傳感器。 非常適合需要非接觸式檢測的應用

  • 傳感器線組

    NEMA 6P / 4X 延長線組以及區域傳感器發射器和接收器線組設計用於接近傳感器和旋轉編碼器。 可在 -22 至 176 華氏度的溫度範圍內運行,並提供不同的電纜長度

計數器和小時表查看全部

  • 計數器

    非常適合測量給定信號的頻率以及兩個不同的處理信號之間的時間間隔。 配備 LCD/LED 顯示屏,字符易於閱讀。 有 4、5、6 和 8 位型號可供選擇  

  • 計時器

    交流計時器非常適合記錄和跟踪經過的時間,以及記錄設備的運行時間,以確保昂貴的機器得到適當的維護。 可以以小時或十分之一小時的格式顯示記錄的計時

繼電器查看全部

  • 延時繼電器

    經 CE 認證的 8/11 針延時繼電器,設計用於控制電子設備中觸點的打開或關閉。 採用固態技術、快速連接以及 0.01 秒至 9999 小時的時間設置範圍

定時器查看全部

  • 電子計時器

    非常適合控制、啟動和保護電路中的延遲開關應用。 具有易於檢查和更改程序設置、夏令時功能和可定制的單位時間設置,並且可以輕鬆安裝在帶有底板的 DIN 導軌上

溫度控制查看全部

  • 溫度控制器

    非常適合在加熱和冷卻系統中使用,以監測和控制溫度。 具有熱敏電阻傳感器並提供不同的輸入電壓額定值

關於奧托尼克斯

Autonics 產品目錄包括光電傳感器、光纖傳感器、區域傳感器、旋轉編碼器,接近傳感器和壓力傳感器。 該品牌的 光電傳感器 設計用於使用光發射器和接收器檢測物體的存在、存在或距離。 這些傳感器具有 NPN、PNP 或繼電器電路,可在 -25 至 65 華氏度的溫度範圍內工作。奧托尼克斯還提供兩相和五相步進電機,可將電能轉換為旋轉能。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Autonics 型号 交叉參考了步進電機、數字面板溫度計和轉速計的等效 Fervi 和 Extech 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Autonics 產品。

運送地址

這些奧托尼克斯產品尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,該品牌的商品通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。

主要商品名稱

奧托尼克斯競爭優勢

激光雷達傳感器

LSC 系列傳感器具有 270 度的檢測角度和長達 25 m 的檢測距離,可檢測物體的存在。 這些激光掃描儀具有以太網/藍牙通信功能,可通過 PC 和移動應用程序輕鬆設置參數。 它們配備 16 個現場組和示教功能,可自動設置最佳檢測區域並允許靈活安裝。 它們廣泛應用於 OHT(高架起重機運輸)、包裝好的運輸輸送機、零售商店和自動導引車等應用中。

常问问题解答

接近傳感器有什麼作用?

接近傳感器適用於檢測或感測附近物體(金屬或非金屬)的存在,而無需物理接觸。 它們根據傳感器、聲音、光、紅外輻射 (IR) 和電磁場等參數進行操作,以感測 3 至 30 毫米範圍內的目標。

旋轉編碼器的作用是什麼?

這些傳感器通過將旋轉機械位移轉換為電信號來檢測位置和速度。 它們安裝在高速電機中,用於檢測電機的轉速和角度,以控制電機的轉動。

什麼是固態繼電器?

固態繼電器 (SSR) 是一種電子開關設備,當在其控制端子上施加外部電壓(交流或直流)時,它會打開/關閉。 該繼電器有效地消除了與傳統機械繼電器和電感負載相關的電弧放電、電氣噪聲和触點彈跳。