AUTONICS 齒輪軸 5 相步進電機
篩選
框架尺寸: NEMA 34 / 85 毫米 , 高度: 2.375“ , 安裝: 底妝 , 總體長度: 5 11機構/ 16“ , 階段: 5 , 解決: 0.72度全步 ,軸直徑: 18mm , 軸長: 32mm , 軸類型: 齒輪軸 , 寬度: 2.38“
次數 | 型號 | 齒輪比 | 要求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | A140K-M599-G5 | 5:1 | 驅動器5PFF4或5PFF5,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | NT$57,120 | |
A | A140K-G599-G5 | 5:1 | 驅動器5PFF6,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | NT$50,419 | |
A | A200K-M599-G10 | 10:1 | 驅動器5PFF4或5PFF5,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | NT$50,345 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 製冷劑抽空泵
- 維修和檢查標籤
- 防墜落套件
- 防靜電腕帶
- 液壓鋪路破碎機
- 汽車機械
- 工作服
- 包裝膠帶分配器和設備
- 啞光
- 焊縫清洗
- CONDOR 開叉式圍嘴圍裙
- SPEEDAIRE 雙作用 ISO 迷你氣缸,ISO MX0 安裝座,孔徑 63mm
- 3M 1孔銅長管
- VALLEY CRAFT 購物車百葉窗面板
- RAYMOND 超堅固耐用,Iso D模具彈簧
- DIXON 加長彎頭
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 球型止回閥,DIN 插座,FKM,公制
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 裝配式管件 15 度。 彎頭,承插口 x 承插口
- EATON Visi-Flex DE-ION 型隔離開關
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. XT 手套