項目 | 步進電機 |
每相安培數 | 2.8 |
框架尺寸 | NEMA 34 / 85 毫米 |
齒輪比 | 5:1 |
身高 | 2.375“ |
安裝 | 底妝 |
安裝方式 | 70 x 70 毫米 |
總長度 | 5 11機構/ 16“ |
段落 | 5 |
要求 | 驅動器5PFF6,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 |
解析度 | 0.72度全步 |
轉子慣量 | 2700.0克/平方厘米 |
軸直徑 | 18mm |
軸長 | 32mm |
軸類型 | 齒輪軸 |
信號寬度 | 2.38“ |
船重(kg) | 4.54 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8501104040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 齒輪比 | 要求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A140K-M599-G5 | 5:1 | 驅動器5PFF4或5PFF5,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | 新台幣57,120元 | ||
A200K-M599-G10 | 10:1 | 驅動器5PFF4或5PFF5,控制器5PFF8或5PFF9,電纜5PFG0或5PFG1 | 新台幣50,345元 |