BALDOR MOTOR 風扇開啟驅動電機,三相,C 面,TEFC
篩選
基地類型: 死板 , 工作等級: 繼續 , 絕緣級別: F , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 , 啟動類型: 直接在線
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBM3603Y | 1.000馬力 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 17.49“ | 71 | 1,760轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | NT$87,240 | |
A | EBM3556TY | 1.000馬力 | 3.6 A @ 208 V @ 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V | 15.3 LB-FT | 17.49“ | 64 | 1,155轉 | 1,200轉 | 460伏230伏 | NT$84,519 | |
A | EBM3554Y | 1.500馬力 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 17.11“ | 73 | 1,760轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$83,205 | |
A | EBM3554TY | 1.500馬力 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | 17.49“ | 73 | 1,760轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | NT$83,205 | |
A | EBM3606Y | 1.500馬力 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 17.49“ | 73 | 1,760轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | NT$92,772 | |
A | EBM3558Y | 2.000馬力 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | 17.11“ | 75 | 1,755轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$85,619 | |
A | EBM3558TY | 2.000馬力 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | 17.49“ | 75 | 1,755轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$85,619 | |
A | EBM3614TY | 2.000馬力 | 7.0 A @ 208 V @ 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | 40.2 LB-FT | 22.12“ | 60 | 1,175轉 | 1,200轉 | 230伏460伏 | NT$101,790 | |
A | EBM3609Y | 2.000馬力 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | 17.49“ | 75 | 1,755轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$95,432 | |
A | EBM3703Y | 3.000馬力 | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | - | 22.42“ | 75 | 1,760轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$148,283 | |
A | EBM3611TY | 3.000馬力 | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.6 LB-FT | 20.62“ | 75 | 1,760轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | NT$94,179 | |
A | EBM3704TY | 3.000馬力 | 9.6 A @ 208 V @ 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V | - | 27.2“ | 68 | 1,160轉 | 1,200轉 | 460伏230伏 | NT$204,344 | |
A | EBM3635TY | 5.000馬力 | 13.9 A @ 208 V @ 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | 52.2 LB-FT | 22.12“ | 78 | 1,750轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | NT$95,676 | |
A | EBM3710TY | 7.500馬力 | 21.0 A @ 208 V @ 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V | 69.2 LB-FT | 27.2“ | 81 | 1,770轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | NT$203,152 | |
A | EBM3730TY | 7.500馬力 | 21.0 A @ 208 V @ 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V | 69.2 LB-FT | 27.2“ | 81 | 1,770轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | NT$168,182 | |
A | EBM3734TY | 10.000馬力 | 25.4 A @ 208 V @ 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | - | 27.2“ | 85 | 1,770轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | NT$212,017 | |
A | EBM2353TY | 15.000馬力 | 38.0 A @ 208 V @ 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | - | 32.71“ | 83 | 1,765轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$312,614 | |
A | EBM2354TY | 20.000馬力 | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 232 LB-FT | 32.71“ | 83 | 1,770轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$397,959 | |
A | EBM2334TY | 20.000馬力 | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 232 LB-FT | 33.21“ | 83 | 1,770轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$444,758 | |
A | EBM4103TY | 25.000馬力 | 64.0 A @ 208 V @ 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V | - | 35.83“ | 81 | 1,775轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$561,833 | |
A | EBM4104TY | 30.000馬力 | 78.0 A @ 208 V @ 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V | 330 LB-FT | 39.13“ | 80 | 1,760轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | NT$628,928 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 壓縮機閥
- 西爾考斯
- 通用套件
- 無氣噴槍
- PEX配件
- 液壓軟管
- 焊接用品
- 餐飲服務炊具和準備
- 碼頭設備
- 管道和測試塞及配件
- CHEMSPLASH 有領耐化學工作服
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 開/關翹板開關
- APPLETON ELECTRIC 吸頂式 LED 燈具
- USA SEALING 氯丁橡膠法蘭墊片,外徑 3 英寸
- SPEARS VALVES 低可抽出管道 90 度。 彎頭,承插口 x 承插口
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業三通立式球閥,DIN 插座,FKM,公制
- MARTIN SPROCKET Triplex Stock Bore C 型公制滾子鏈輪,20B-3 鏈號
- LINN GEAR A 型鏈輪,40 條鏈條
- NORTH BY HONEYWELL 熒光黃色 PVC 棕櫚手套
- WEG 電動馬達,100Hp