項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 37.6 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 182T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 4.2A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3632M |
極數 | 4 |
產量 | 3.000馬力 |
總長度 | 20.62“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 75 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,760轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM2334TY | 20.000馬力 | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 232 LB-FT | 33.21“ | 83 | 1,770轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣444,758元 | |
EBM2353TY | 15.000馬力 | 38.0 A @ 208 V @ 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | - | 32.71“ | 83 | 1,765轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣312,614元 | |
EBM2354TY | 20.000馬力 | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 232 LB-FT | 32.71“ | 83 | 1,770轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣397,959元 | |
EBM3554TY | 1.500馬力 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | 17.49“ | 73 | 1,760轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 新台幣83,205元 | |
EBM3554Y | 1.500馬力 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 17.11“ | 73 | 1,760轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣83,205元 | |
EBM3556TY | 1.000馬力 | 3.6 A @ 208 V @ 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V | 15.3 LB-FT | 17.49“ | 64 | 1,155轉 | 1,200轉 | 460伏230伏 | 新台幣84,519元 | |
EBM3558TY | 2.000馬力 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | 17.49“ | 75 | 1,755轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣85,619元 |