BALDOR MOTOR 無底腳電機,C 面,ODP,單相,WCP 緊耦合
篩選
基地類型: 沒有安裝 , 工作等級: 繼續 , 框架: 56C , 框架材質: 鐵件 , 階段: 1 , 啟動類型: 直接在線
次數 | 型號 | 總長度 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 服務因素 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 速度11301 | 11.85“ | 3.4 A @ 115 V @ 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V | 2.46 LB-FT | 85 | 1.35 | 1,740轉 | 1,800轉 | 115伏230伏 | NT$26,400 | |
A | 速度11303 | 11.85“ | 4.9 A @ 115伏2.5 A @ 230伏 | - | 91 | 1.25 | 3,450轉 | 3,600轉 | 115伏230伏 | NT$46,314 | |
A | 速度11304 | 12.73“ | 4.7 A @ 115 V @ 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V | - | 98 | 1.25 | 1,725轉 | 1,800轉 | 115伏230伏 | NT$29,152 | |
A | 速度11307 | 13.22“ | 7.0 A @ 115伏3.5 A @ 230伏 | 6.98 LB-FT | 90 | 1.25 | 1,750轉 | 1,800轉 | 230伏115伏 | NT$34,133 | |
A | 速度11305 | 13.24“ | 4.4 A @ 115伏2.2 A @ 230伏 | - | 94 | 1.25 | 1,140轉 | 1,200轉 | 115伏230伏 | NT$45,008 | |
A | 速度11306 | 14.04“ | 6.3 A @ 115 V @ 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V | - | 95 | 1.25 | 3,450轉 | 3,600轉 | 115伏230伏 | NT$48,254 |