項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 6.3 A @ 115 V @ 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 3.3A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | B |
電機類型 | 3428LC |
極數 | 2 |
產量 | 0.750馬力 |
總長度 | 14.04“ |
段落 | 1 |
功率因數 | 95 |
服務因素 | 1.25 |
速度 | 3,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 115伏230伏 |
船重(kg) | 17.55 |
船高(厘米) | 28.58 |
船長(厘米) | 47.31 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 服務因素 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度11301 | 11.85“ | 3.4 A @ 115 V @ 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V | 2.46 LB-FT | 85 | 1.35 | 1,740轉 | 1,800轉 | 115伏230伏 | 新台幣29,658元 | |
速度11303 | 11.85“ | 4.9 A @ 115伏2.5 A @ 230伏 | - | 91 | 1.25 | 3,450轉 | 3,600轉 | 115伏230伏 | 新台幣25,241元 | |
速度11304 | 12.73“ | 4.7 A @ 115 V @ 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V | - | 98 | 1.25 | 1,725轉 | 1,800轉 | 115伏230伏 | 新台幣32,762元 | |
速度11305 | 13.24“ | 4.4 A @ 115伏2.2 A @ 230伏 | - | 94 | 1.25 | 1,140轉 | 1,200轉 | 115伏230伏 | 新台幣50,561元 | |
速度11307 | 13.22“ | 7.0 A @ 115伏3.5 A @ 230伏 | 6.98 LB-FT | 90 | 1.25 | 1,750轉 | 1,800轉 | 230伏115伏 | 新台幣38,360元 |