BUSSMANN 6125FF 快速熔斷超小型保險絲
篩選
直流電壓額定值: 72 VDC , 保險絲類型: 快速吹 , 中斷等級: 50VAC時125A,50VDC時72A,300VDC時32A , 長度: 6.1mm ,製造商。 系列: 6125FF , 產品類別: 貼片保險絲
次數 | 型號 | 信號寬度 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 身高 | 包裝 | 電阻 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / 6125FF750-R | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$21 | |
B | TR2 / 6125FF8-R | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$21 | |
C | TR2 / 6125FF5-R | 2.72mm | 72 VAC | 5A | 2410(6125公制) | 2.72mm | 切帶 | 17毫歐 | 72 VAC | NT$21 | |
C | TR2 / 6125FF4-R | 2.72mm | 72 VAC | 4A | 2410(6125公制) | 2.72mm | 切帶 | 26毫歐 | 72 VAC | NT$21 | |
C | TR2 / 6125FF2-R | 2.72mm | 72 VAC | 2A | 2410(6125公制) | 2.72mm | 切帶 | 49M歐姆 | 72 VAC | NT$21 | |
C | TR2 / 6125FF1.5-R | 2.72mm | 72 VAC | 1.5A | 2410(6125公制) | 2.72mm | 捲軸 | 112M歐姆 | 72 VAC | NT$21 | |
D | TR2 / 6125FF2.5-R | 2.72mm | 72 VAC | 2.5A | 2410保險絲尺寸 | 2.72mm | 捲軸 | 45M歐姆 | 72 VAC | NT$21 | |
C | TR2 / 6125FF12-R | 2.72mm | 72 VAC | 12A | 2410(6125公制) | 2.72mm | 切帶 | 5.3毫歐 | 72 VAC | NT$21 | |
C | TR2 / 6125FF500-R | 2.72mm | 72 VAC | 500mA | 2410(6125公制) | 2.72mm | 切帶 | 750毫歐 | 72 VAC | NT$21 | |
E | TR2 / 6125FF7-R | 2.72mm | 72 VAC | 7A | 2410保險絲尺寸 | 2.72mm | 捲軸 | 11M歐姆 | 72 VAC | NT$21 | |
C | TR2 / 6125FF10-R | 2.72mm | 125 VAC | 10A | 2410保險絲尺寸 | 2.72mm | 切割帶,鼠標捲盤 | 7.300M歐姆 | 125 VAC | NT$21 | |
C | TR2 / 6125FF15-R | 2.72mm | - | 15A | 2410(6125公制) | 2.72mm | 切帶 | 4.2毫歐 | 72 VAC | NT$21 | |
F | TR2 / 6125FF3-R | 2.72mm | 72 VAC | 3A | 2410保險絲尺寸 | 2.72mm | 捲軸 | 35M歐姆 | 72 VAC | NT$21 | |
C | TR2 / 6125FF1-R | 2.72mm | 72 VAC | 1A | 2410(6125公制) | 2.72mm | 切帶 | 260毫歐 | 72 VAC | NT$21 | |
G | TR2 / 6125FF6.3-R | 2.72mm | 72 VAC | 6.3A | 2410保險絲尺寸 | 2.72mm | 捲軸 | 14M歐姆 | 72 VAC | NT$21 | |
F | TR2 / 6125FF3.5-R | 2.720 mm | 72 VAC | 3.500A | 2410保險絲尺寸 | 2.720 mm | - | - | - | NT$21 | |
H | TR2/6125FF1.25R | 2.720 mm | 125 VAC | 1.250A | 2410保險絲尺寸 | 2.720 mm | - | - | - | NT$21 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 地板箱蓋
- 水療和熱水浴缸加熱器
- 皮帶漲緊輪和漲緊輪
- 坍落度測試
- 分配針頭和注射器
- 托盤千斤頂及配件
- 氣體焊接設備
- 鎮流器
- 油漆攪拌機搖床及配件
- 硬體規格
- GATES 快速可拆卸襯套孔鑄鐵V型皮帶輪,槽數:3
- SLOAN 8英寸裝飾板
- MARKS USA 防拉桿鎖具
- MITUTOYO 鋼尺150 x 1mm x 0.5mm
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 閥門蓋
- BURNDY Durium 系列螺柱連接器
- COOPER B-LINE 架空支撐繼電器機架隔離套件
- COOPER B-LINE B751 系列光束夾
- LOVEJOY 滑動燕尾型電機底座,英制
- HUB CITY W420PCX 系列,PowerCubeX 蝸輪減速機