扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R 錶面貼裝保險絲,快斷型,1.25 A,125 VAC,6.1 mm 長度 | BD2YGP

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R 表面貼裝保險絲,快速熔斷,1.25 A,125 VAC,6.1 mm 長

有現貨
貨號:BD2YGP 型號:TR2/6125FF1.25R

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$21 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲
交流電壓額定值125 VAC
額定電流1.250A
直流電壓額定值72 VDC
保險絲尺寸/組2410保險絲尺寸
保險絲類型快速吹
身高2.720 mm
總長:6.1mm
產品類別貼片保險絲
信號寬度2.720 mm

送貨信息:

船高(厘米)6.91
船長(厘米)15.49
船寬(厘米)6.91

產品詳細說明:

  • 6125FF系列

產品型號

產品型號信號寬度交流電壓額定值額定電流保險絲尺寸/組身高包裝電阻電壓(交流)價錢
BUSSMANN TR2/6125FF4-R 錶面貼裝保險絲,快斷型,72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410(6125公制)2.72mm切帶26毫歐72 VAC新台幣21元
BUSSMANN TR2/6125FF5-R 錶面貼裝保險絲,快斷型,72VAC,5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410(6125公制)2.72mm切帶17毫歐72 VAC新台幣21元
BUSSMANN TR2/6125FF12-R 錶面貼裝保險絲,12A,72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410(6125公制)2.72mm切帶5.3毫歐72 VAC新台幣21元
BUSSMANN TR2/6125FF7-R 錶面貼裝保險絲,快斷型,7A,72VAC,5000 件裝 | BC8色調 TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410保險絲尺寸2.72mm捲軸11M歐姆72 VAC新台幣21元
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R 錶面貼裝保險絲,快斷型,2.5A,72VAC,5000 件裝 | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410保險絲尺寸2.72mm捲軸45M歐姆72 VAC新台幣21元
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R 錶面貼裝保險絲,快斷型,6.3A,72VAC,5000 件裝 | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410保險絲尺寸2.72mm捲軸14M歐姆72 VAC新台幣21元
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------新台幣21元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN TR2/6125FF1.25R 表面貼裝保險絲,快速熔斷,1.25 A,125 VAC,6.1 mm 長
新台幣21元 /單元