BALDOR MOTOR IEC 框架過程性能電機
篩選
職責等級: S1 , 外殼: TEFC , 外殼類型: TEFC , 框架尺寸: 280 , 絕緣級別: F ,千瓦: 90.00千瓦 , 安裝類型: 腳架 , 極數: 2 , 服務係數: 1.00 ,軸直徑: 80mm , 重量: 1466.05磅
次數 | 型號 | 段落 | 安培 | 安培@伏特 | 功率因數 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMM11042-AP-50N | - | - | 4.20 A @ 690 V @ 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V | - | 2873轉2883轉 | - | - | 112 | - | 詢價
|
B | EMVM13226C-PP | - | - | 5.10 A @ 400 V @ 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V | - | 975轉978轉 | - | - | 132 | NT$38,169 | |
C | EMVM13046D-PP | 3 | 16.2 A @ 230 V @ 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V | - | - | 974轉970轉 | 1,000轉 | 400伏380伏230伏 | 132 | NT$50,848 | |
C | EMVM10036D-PP | 3 | 12.1 A @ 230 V @ 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V | - | - | 977轉973轉 | 1,000轉 | 400伏380伏230伏 | 132 | NT$38,691 | |
B | EMM13036-PP | 3 | - | 12.10 A @ 230 V @ 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V | - | 973轉977轉 | - | - | 132 | NT$38,899 | |
C | EMVM09114D-PP | 3 | 4.0 A @ 230 V @ 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V | - | - | 1,444轉1,435轉 | 1,500轉 | 400伏380伏230伏 | 90 | NT$25,802 | |
D | MM08752-PP | 3 | 3.1 A @ 230 V @ 1.8 A @ 400 V 1.6 A @ 460 V | - | 0.79 | 3,510轉2,895轉 | 3,000轉 | 230 伏 @ 50 赫茲 400 伏 @ 50 赫茲 460 伏 @ 60 赫茲 | 80 | NT$10,670 | |
D | MM06182-AP | 3 | 1.0 A @ 230 V @ 0.6 A @ 400 V 0.6 A @ 415 V | - | 0.62 | 2,830轉2,820轉 | 3,000轉 | 415伏400伏230伏 | 63 | NT$17,818 | |
B | EMVM13036C-PP | 3 | - | 12.10 A @ 230 V @ 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V | - | 973轉977轉 | - | - | 132 | NT$46,700 | |
E | EMVM13752C-PP | 3 | 13.2 A @ 400 V @ 8.0 A @ 660 V 7.6 A @ 690 V | - | - | 2,907轉2,894轉 | 3,000轉 | 690伏660伏400伏 | 132 | NT$59,328 | |
D | MM09152-PP | 3 | 5.1 A @ 230 V @ 3.0 A @ 400 V 2.5 A @ 460 V | - | 0.88 | 3,505轉2,900轉 | 3,000轉 | 230 伏 @ 50 赫茲 400 伏 @ 50 赫茲 460 伏 @ 60 赫茲 | 90 | NT$13,853 | |
E | EMVM10036C-PP | 3 | 12.1 A @ 230 V @ 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V | - | - | 977轉973轉 | 1,000轉 | 400伏380伏230伏 | 132 | NT$43,231 | |
D | MM28904-PP | 3 小時 | - | - | - | - | - | 400 / 415 / 690 / 460 V. | - | NT$329,566 |
IEC 框架工藝性能電機
Baldor 過程性能電機非常適合造紙廠、化工廠和物料搬運設施中的變頻驅動應用。 這些帶有CE 標誌的電機具有IP55 級外殼,可防止污染物進入,並且具有B 級上升限制的F 級絕緣系統,可承受高達155 攝氏度的溫度。選定的型號配備了動態平衡轉子設計,以增強軸承性能和減震底座可吸收振動並降低噪音水平。 它們能夠在 -2862 至 20 攝氏度的環境溫度範圍內提供高達 40 rpm 的速度。 從各種過程性能電機中進行選擇,電壓範圍為 230V 至 690V,具有鑄鐵或鋁製框架型號 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空氣盤砂光機
- 膠粘劑
- 聽力帶
- 土壤螺旋鑽套件
- 專用交流電動機
- 阻燃和電弧閃光服裝
- 太陽能電池板及配件
- 砂光手墊和海綿
- 玻璃纖維
- WESTWARD 機械顎式拉馬
- LOVEJOY 波紋管夾式聯軸器
- APPLETON ELECTRIC 52瓦照明燈具
- LOVEJOY S型法蘭,無鍵槽,英制孔
- OIL SAFE 粗壯的壺嘴蓋
- MARTIN SPROCKET 單缸孔徑 A 型公制滾子鏈輪,16B-1 鏈號
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 割炬
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,1920 系列
- TSUBAKI 多股鏈輪,3/8 英寸節距
- BOSTON GEAR 800 系列非法蘭直列斜齒輪傳動裝置