項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 12.1 A @ 230 V @ 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V |
職責等級 | S1 |
Frame | 132 |
頻率 | 50.00赫茲 |
滿載電流 | 6.9A |
絕緣級別 | F |
IP等級 | IP55 |
產量 | 3.000千瓦 |
段落 | 3 |
速度 | 977轉973轉 |
速度類型 | 單速 |
同步速度 | 1,000轉 |
電壓 | 400伏380伏230伏 |
船重(kg) | 93.15 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 安培@伏特 | 功率因數 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM11042-AP-50N | - | - | 4.20 A @ 690 V @ 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V | - | 2873轉2883轉 | - | - | 112 | - | 詢價
| |
EMM13036-PP | 3 | - | 12.10 A @ 230 V @ 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V | - | 973轉977轉 | - | - | 132 | 新台幣38,899元 | ||
EMVM09114D-PP | 3 | 4.0 A @ 230 V @ 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V | - | - | 1,444轉1,435轉 | 1,500轉 | 400伏380伏230伏 | 90 | 新台幣25,802元 | ||
EMVM10036D-PP | 3 | 12.1 A @ 230 V @ 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V | - | - | 977轉973轉 | 1,000轉 | 400伏380伏230伏 | 132 | 新台幣38,691元 | ||
EMVM13036C-PP | 3 | - | 12.10 A @ 230 V @ 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V | - | 973轉977轉 | - | - | 132 | 新台幣46,700元 | ||
EMVM13046D-PP | 3 | 16.2 A @ 230 V @ 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V | - | - | 974轉970轉 | 1,000轉 | 400伏380伏230伏 | 132 | 新台幣50,848元 | ||
EMVM13226C-PP | - | - | 5.10 A @ 400 V @ 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V | - | 975轉978轉 | - | - | 132 | 新台幣38,169元 |