BALDOR MOTOR 全封閉式沖洗電機,單相,底腳安裝
篩選
基地類型: 死板 , 擊穿扭矩: 6.38 LB-FT , 工作等級: 繼續 , 框架材質: 鐵件 , 絕緣級別: F , 極數: 4 , 階段: 1 , 速度: 1,725轉 , 啟動類型: 直接在線 , 同步速度: 1,800轉
次數 | 型號 | 服務因素 | 安培 | Frame | 電壓 | 滿載電流 | 電機類型 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 世界DL3510 | 1.15 | 12.8 A @ 115 V @ 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V | 56 | 230伏115伏 | 6.4A | 3524L | 1.000馬力 | 13.23“ | NT$42,366 | |
A | WDL3514T | 1.15 | 12.4 A @ 115 V @ 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V | 145T | 115伏230伏 | 6.2A | 3532LC | 1.500馬力 | 14.18“ | NT$44,751 | |
A | 世界DL3504 | 1.25 | 7.4 A @ 115 V @ 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V | 56 | 230伏115伏 | 3.7A | 3520L | 0.500馬力 | 12.23“ | NT$31,301 | |
A | 世界DL3507 | 1.25 | 11.0 A @ 115 V @ 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V | 56 | 230伏115伏 | 5.5A | 3520L | 0.750馬力 | 12.23“ | NT$36,650 |