項目 | 沖洗馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 12.4 A @ 115 V @ 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 145T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 6.2A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3532LC |
極數 | 4 |
產量 | 1.500馬力 |
總長度 | 14.18“ |
段落 | 1 |
功率因數 | 96 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,725轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 115伏230伏 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 服務因素 | 安培 | Frame | 電壓 | 滿載電流 | 電機類型 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界DL3504 | 1.25 | 7.4 A @ 115 V @ 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V | 56 | 230伏115伏 | 3.7A | 3520L | 0.500馬力 | 12.23“ | 新台幣31,301元 | |
世界DL3507 | 1.25 | 11.0 A @ 115 V @ 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V | 56 | 230伏115伏 | 5.5A | 3520L | 0.750馬力 | 12.23“ | 新台幣36,650元 | |
世界DL3510 | 1.15 | 12.8 A @ 115 V @ 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V | 56 | 230伏115伏 | 6.4A | 3524L | 1.000馬力 | 13.23“ | 新台幣42,366元 |