BALDOR MOTOR 全封閉沖洗電機,三相,底腳安裝
篩選
基地: RG , 底座類型: 死板 , 班級: F , 工作等級: 繼續 , 框架材質: 鐵件 ,滿載電流: 1.5A ,赫茲: 60 , 絕緣: F , 絕緣級別: F , 電機類型: 3524M , 安裝: F1 , 總體長度: 12.06“ , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 , 速度: 1,745轉 , 啟動類型: 直接在線 , 同步速度: 1,800轉
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 波分複用3538 | .5 | 1.6 / .8 | 6.71 LB-FT | 69 | C | 1740 | 65攝氏度 | 3512M | NT$58,350 | |
A | 波分複用3542 | .75 | 2.8/1.4 | 11.5 LB-FT | 66 | G | 1750 | - | 3514M | NT$62,341 | |
B | EWDM3546T | 1 | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 76 | B | 1745 | 101攝氏度 | 3524M | NT$87,039 | |
A | EWDM3546 | 1.000馬力 | 3.0 A @ 208 V @ 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 76 | - | - | - | - | NT$84,985 | |
B | EWDM3554T | 1.5 | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 76 | B | 1755 | 92度C | 3533M | NT$95,709 | |
C | EWDM3558T | 2 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 73 | E | 1755 | 74攝氏度 | 3530M | NT$112,306 | |
C | EWDM3611T | 3 | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 75 | B | 1760 | 48度C | 3631M | NT$140,198 | |
C | EWDM3615T | 5 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 78 | A | 1750 | 87度C | 3642M | NT$159,591 | |
C | EWDM3710T | 7.5 | 18.8/9.4 | 69.2 LB-FT | 81 | N | 1770 | 65攝氏度 | 3736M | NT$199,745 | |
C | EWDM3714T | 10 | 24/12 | 128 LB-FT | 85 | A | 1770 | 81攝氏度 | 3752M | NT$217,598 |