項目 | 沖洗馬達 |
安培 | 9-8.4/4.2 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 33.6 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 182T |
滿載扭矩 | 8.88 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 16# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.33安培 |
極數 | 04 |
產量 | 3 |
段落 | 3 |
功率因數 | 75 |
調整 | B |
RPM | 1760 |
溫度。 上升 | 48度C |
類別 | 3631M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 32.85 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWDM3546 | 1.000馬力 | 3.0 A @ 208 V @ 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 76 | - | - | - | - | 新台幣45,545元 | ||
EWDM3546T | 1 | 3-2.9/1.45 | 14.3 LB-FT | 76 | B | 1745 | 101攝氏度 | 3524M | 新台幣46,646元 | ||
EWDM3554T | 1.5 | 4.4-4.2/2.1 | 20.8 LB-FT | 76 | B | 1755 | 92度C | 3533M | 新台幣51,292元 | ||
EWDM3558T | 2 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 73 | E | 1755 | 74攝氏度 | 3530M | 新台幣60,187元 | ||
EWDM3615T | 5 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 78 | A | 1750 | 87度C | 3642M | 新台幣85,527元 | ||
EWDM3710T | 7.5 | 18.8/9.4 | 69.2 LB-FT | 81 | N | 1770 | 65攝氏度 | 3736M | 新台幣107,048元 | ||
EWDM3714T | 10 | 24/12 | 128 LB-FT | 85 | A | 1770 | 81攝氏度 | 3752M | 新台幣116,615元 |