BENCHMARK SCIENTIFIC 培養箱 2.8 立方英尺強制通風
Benchmark Scientific 培養箱提供溫控環境來支持微生物培養物的生長。
篩選
功能
- 這些搖床採用專有的熱分佈技術,可提供卓越的溫度均勻性和準確性,確保整個腔室的溫度精確保持在 0.25% 以內,即使在角落也不留任何盲點。
- 他們可以通過精確控制的軌道混合來數字調節溫度,以培養多種細胞類型。
- 它們包括 MAGic Clamp 平台,只需更換夾具尺寸即可適應不同尺寸和類型的容器。
- 它們配備一個 LED 面板,只需按一下按鈕即可控制和顯示速度、溫度和時間。
- 它們還包括用於安全、長壽命和样品完整性的超溫和超速控制。
- 這些冷藏型號配有強大的壓縮機,可將溫度保持在低於環境溫度 12 攝氏度的低水平。
兼容配件
- 搖床平台:該裝置與 Benchmark 的培養箱一起使用,可容納 6 個標準微孔板。
- MAGic Clamp 傾斜支架:此附件單元與 10 L 培養箱一起使用,用於放置 15 ml 和 50 ml 試管架。
常问问题解答
什麼是強制通風培養箱?
這些培養箱採用強制通風技術,可確保整個內腔傳熱均勻。 他們有一個內置的風扇來循環空氣。 這些培養箱必須設置在 99 至 99.5 華氏度和 60 至 65% 的相對濕度。
夾子是乾什麼用的?
這些培養箱配有夾具,利用強大的磁性底座,無需螺絲、螺栓或工具即可牢固地固定在振動平台上。
橡膠墊平台有什麼用?
培養箱附帶一個標準的橡膠墊平台,用於組織培養瓶、培養皿、染色盤和其他扁平容器。