項目 | 恆溫箱 |
準確性 | +/- 0.1攝氏度 |
容量 | 2.8 cu。 英尺 |
箱體深度 | 18-1 / 2“ |
箱高 | 12“ |
腔室寬度 | 18-1 / 2“ |
相容性測試 | CE |
對流類型 | 強制風 |
材料 | 粉末塗層鋁 |
總深度 | 31“ |
總高度 | 22“ |
總寬度 | 20“ |
範圍 | 15 至 60 攝氏度 |
溫度。 範圍 | -15度至60度 |
類別 | 冷藏的 |
電壓 | 120/230 |
瓦 | 950 |
船重(kg) | 96.62 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 9018907060 |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
H1012-E | 新台幣378,709元 |