BRADY 插頭鎖定裝置
篩選
最大限度。 掛鎖數量: 1
次數 | 型號 | 顏色 | 適合 | 材料 | 外形尺寸 | 掛鎖卸扣 迪亞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65675 | 紅 | 最多1“直徑線和2-1 / 2”長插頭 | 聚丙烯 | 3-1 / 4“ H x 7” W x 3-1 / 4“ D | 9機構/ 16“ | NT$1,257 | |
B | 65674 | 紅 | 110V電器插頭 | 聚丙烯 | 3-1 / 2“長x 2”寬x 2“高 | 1機構/ 2“ | NT$654 | |
C | 103534 | 紅 | 直徑最大1/2“的線和3”長的插頭 | 聚丙烯 | 2英寸高x 3-1 / 2英寸寬x 2英寸深 | 9機構/ 16“ | NT$1,108 | |
D | PLO27E | 紅 | 通常連接到壓縮空氣軟管上的電插頭(直徑最大為3-1 / 2“,長為5”)和縮頸式氣動公接頭 | 聚苯乙烯 | 6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia. | 5機構/ 16“ | NT$1,357 | |
E | PLO25E | 紅 | 最多1/2“直徑線和1-3 / 4” H x 1-3 / 4“ W x 3-1 / 4” L插頭 | 聚苯乙烯 | 3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D | 5機構/ 16“ | NT$1,379 | |
F | 65968 | 黃 | 直徑最大4-1 / 2“ X 10-3 / 20” L(帶19/20“線) | 尼龍 | - | 9機構/ 16“ | NT$2,691 | |
G | 巴解組織23 | 黃 | 最多3“直徑線和5-1 / 2”長插頭 | - | 3英寸長x 5-1 / 2英寸長 | 1機構/ 4“ | NT$1,000 | |
H | 巴解組織21 | 黃 | 最多1-3 / 4“直徑線和2-1 / 2”長插頭 | 熱塑性 | 2-7/16"D x 4-1/8"L | 9機構/ 16“ | NT$1,209 | |
I | 65695 | 黃 | 直徑2-3 / 4英寸X 4-3 / 4英寸長(帶1英寸線纜) | 尼龍 | - | - | NT$2,298 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 懸掛和堆放箱
- 隔振墊
- 分體螺栓連接器
- 振盪工具配件
- 儀表維修工具
- 繼電器
- 識別產品
- 屋頂通風機
- 地毯工具套件
- 電線電纜
- LOVEJOY SS 型輪轂,無鍵槽,英制孔
- MCR SAFETY BearKat 系列,環繞式框架安全眼鏡
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列切換調光器
- HOFFMAN 線槽外開口 90 度彎頭
- GOLDENROD 油箱濾芯
- SPEARS VALVES PVC P801 壁櫥法蘭、插口
- Stafford Mfg 解決方案系列,Accu Flange 軸環
- HUMBOLDT 橡膠槌
- BROWNING Q3 型,剖分錐形襯套
- GROVE GEAR EL 系列,BD 型,842 尺寸,鋁製蝸輪減速機