項目 | 插頭鎖定 |
顏色 | 紅 |
適合 | 通常連接到壓縮空氣軟管上的電插頭(直徑最大為3-1 / 2“,長為5”)和縮頸式氣動公接頭 |
材料 | 聚苯乙烯 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 1 |
外形尺寸 | 6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia. |
掛鎖卸扣 迪亞 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 適合 | 材料 | 外形尺寸 | 掛鎖卸扣 迪亞 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65675 | 紅 | 最多1“直徑線和2-1 / 2”長插頭 | 聚丙烯 | 3-1 / 4“ H x 7” W x 3-1 / 4“ D | 9機構/ 16“ | 新台幣1,275元 | ||
103534 | 紅 | 直徑最大1/2“的線和3”長的插頭 | 聚丙烯 | 2英寸高x 3-1 / 2英寸寬x 2英寸深 | 9機構/ 16“ | 新台幣1,108元 | ||
PLO25E | 紅 | 最多1/2“直徑線和1-3 / 4” H x 1-3 / 4“ W x 3-1 / 4” L插頭 | 聚苯乙烯 | 3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D | 5機構/ 16“ | 新台幣1,379元 | ||
65674 | 紅 | 110V電器插頭 | 聚丙烯 | 3-1 / 2“長x 2”寬x 2“高 | 1機構/ 2“ | 新台幣670元 | ||
巴解組織23 | 黃 | 最多3“直徑線和5-1 / 2”長插頭 | - | 3英寸長x 5-1 / 2英寸長 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,048元 | ||
巴解組織21 | 黃 | 最多1-3 / 4“直徑線和2-1 / 2”長插頭 | 熱塑性 | 2-7/16"D x 4-1/8"L | 9機構/ 16“ | 新台幣1,209元 | ||
65695 | 黃 | 直徑2-3 / 4英寸X 4-3 / 4英寸長(帶1英寸線纜) | 尼龍 | - | - | 新台幣2,494元 |