BURNDY 兩孔凸耳壓縮連接器,銅,直筒
篩選
閥體材質: 銅 , 連接器類型: 直桶 , 材料: 銅 , 山: 繩索系列 , 窺視孔: 是 , 風格: 標準 , 類型: 商業,600V至35KV
次數 | 型號 | 螺柱尺寸 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 信號寬度 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAZ382NNTFX | 1.75“ | 500 kcmil | 500 kcmil | 1.63“ | 馬卡龍粉 | L99 | 0.62“ | 兩孔窄舌長筒 CU 凸耳 | NT$5,098 | |
B | 雅士342NT38FX | 3機構/ 8“ | 374 kcmil | 350 kcmil | 0.96“ | 藍色 | 19 | 0.41“ | 兩孔窄舌長筒 CU 柔性凸耳 | NT$3,882 |
兩孔凸耳壓縮連接器,銅,直管
Burndy 窄舌接線片適用於連接電氣和電信設施中的電氣設備和電纜。 它們具有高導電性銅結構,可承受電流浪湧、極端溫度、振動和腐蝕。 它們符合 UL 列出和 CSA 認證的標準,並提供 374 和 500 kcmil 電纜尺寸。 選定型號(鋁製壓耳)具有倒角機筒設計。