項目 | 兩孔窄舌長筒 CU 柔性凸耳 |
主體材料 | 銅 |
電纜尺寸 | 374 kcmil |
電纜尺寸代碼 | 350 kcmil |
色標 | 藍色 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 19 |
孔中心到末端 | 0.41“ |
孔對孔中心(英寸) | 1 |
總長: | 4.86“ |
材料 | 銅 |
山氣 | 繩索系列 |
窺視孔 | 是 |
板料 | 電錫 |
螺柱尺寸 | 3機構/ 8“ |
次數 | 標準 |
類別 | 商業,600V至35KV |
信號寬度 | 0.96“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 信號寬度 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAZ382NNTFX | 1.75“ | 500 kcmil | 500 kcmil | 1.63“ | 馬卡龍粉 | L99 | 0.62“ | 兩孔窄舌長筒 CU 凸耳 | 新台幣5,098元 |