BURNDY 窄舌管銅接線片,2 孔
篩選
槍管長度: 短 , 機身材質: 銅 , 連接器類型: 直桶 , 材料: 銅 , 山: 繩索系列 , 窺視孔: 是 , 風格: 窄 , 類型: 商業,600V至35KV
次數 | 型號 | 螺柱尺寸 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 信號寬度 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA44L2NNTFX | 1機構/ 2“ | 777 kcmil | 750 kcmil | 1.63“ | 黃 | L115 | 0.63“ | 兩孔窄舌標準筒 CU 柔性凸耳 | NT$12,407 | |
B | YA26L2NT14 | 1機構/ 4“ | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 0.48“ | 黑色 | 13 | 0.25“ | 兩孔窄舌標準筒形 CU 凸耳 | NT$1,294 |
窄舌管銅接線片,2 孔
Burndy 壓縮接線片採用高導電性銅結構,可防止過熱。 它們已通過 UL 認證和 CSA 認證,可提供可靠且可控的電氣連接。 這些接線片集成了分離功能,允許現場將端子從兩孔設計修改為一孔設計,以適應各種母線應用。 它們具有電鍍錫表面,可提供持久的耐腐蝕性。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 工作台配件
- 燃燒分析儀配件
- 冰箱和冰櫃
- 直驅雙進風前曲線鼓風機,帶Dr Pkg
- 聚丙烯管
- 繩索及繩索配件
- 發動機
- 實驗室儲存和運輸
- 砂光手墊和海綿
- 井泵
- WALTER TOOLS 3/8英寸內切圓,CCGT,80度鑽石,硬質合金車削刀片
- LUMAPRO 微型白熾燈泡,G3 1/2,7.5V
- PENTEK 高流量聚酯毛氈濾袋
- APPROVED VENDOR 架子柱
- PARKER 聯合彎頭250 PSI
- HARRINGTON NERM-FG食品級三相葫蘆
- VULCAN HART 止回閥
- FRIGIDAIRE 水連接器套件
- SMC VALVES 副板
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,XDBD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機