BUSSMANN 0603FA 系列表面貼裝保險絲
篩選
交流電壓額定值: 32 VAC , 保險絲類型: 快速吹 , 高度: 0.48mm , 長度: 1.6mm ,製造商。 系列: 0603FA , 產品類別: 貼片保險絲 ,電壓(交流): 32 VAC , 寬度: 0.81mm
次數 | 型號 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 保險絲尺寸/組 | 中斷等級 | 包裝 | 電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR / 0603FA1.5-R | 1.5A | 32 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 86毫歐 | NT$21 | |
A | TR / 0603FA1.25-R | 1.25A | 32 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 捲軸 | 108毫歐 | NT$24 | |
A | TR / 0603FA1-R | 1A | 32 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 150毫歐 | NT$24 | |
A | TR / 0603FA2.5-R | 2.5A | 24 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 37M歐姆 | NT$21 | |
B | TR / 0603FA2-R | 2A | 32 VDC | 603保險絲尺寸 | 35A | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 | 51M歐姆 | NT$21 | |
A | TR / 0603FA3.5-R | 3.5A | 24 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 捲軸 | 22M歐姆 | NT$21 | |
A | TR / 0603FA3-R | 3A | 24 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 28毫歐 | NT$21 | |
A | TR / 0603FA4-R | 4A | 24 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 17毫歐 | NT$21 | |
A | TR / 0603FA5-R | 5A | 24 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 11毫歐 | NT$21 | |
C | TR / 0603FA250-R | 250mA | 50 VDC | 603保險絲尺寸 | 50A | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 | - | NT$25 | |
A | TR / 0603FA375-R | 375mA | 50 VDC | 603保險絲尺寸 | 35A | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 | 1.250歐姆 | NT$24 | |
A | TR / 0603FA500-R | 500mA | 50 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 1.025歐姆 | NT$24 | |
A | TR / 0603FA750-R | 750mA | 32 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 450M歐姆 | NT$24 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 數字面板表
- 黃油槍配件
- 導管軟管
- 沈井
- 測試導線
- 實用車
- 墊片
- 室內LED燈具
- 安全警報和警告
- 混凝土測試
- PARKER 旋轉螺母彎頭
- 3M 8 AWG環形端子
- AUTONICS NPN / PNP光電傳感器
- ZURN 墨盒組裝
- DAYTON 地面洗滌塔,單層,17英寸,1.5 Hp,175 Rpm
- CLIMAX METAL PRODUCTS RC系列,緊定螺釘聯軸器
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC系列,直通聯軸器插件
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 DWV 裝配式偏心異徑聯軸器
- RAIN BIRD 噴霧頭噴嘴
- BROWNING 適用於 14M170 皮帶的 HPT 系列鏈輪