項目 | 表面貼裝保險絲 |
交流電壓額定值 | 32 VAC |
額定電流 | 250mA |
直流電壓額定值 | 50 VDC |
保險絲尺寸/組 | 603保險絲尺寸 |
保險絲類型 | 快速吹 |
身高 | 0.48mm |
中斷等級 | 50A |
總長: | 1.6mm |
包裝 | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 |
產品類別 | 貼片保險絲 |
電壓(交流) | 32 VAC |
電壓(直流) | 50VDC |
信號寬度 | 0.81mm |
船高(厘米) | 1.22 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 2.06 |
型號 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 保險絲尺寸/組 | 中斷等級 | 包裝 | 電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 0603FA500-R | 500mA | 50 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 1.025歐姆 | 新台幣24元 | |
TR / 0603FA1-R | 1A | 32 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 150毫歐 | 新台幣24元 | |
TR / 0603FA4-R | 4A | 24 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 17毫歐 | 新台幣21元 | |
TR / 0603FA375-R | 375mA | 50 VDC | 603保險絲尺寸 | 35A | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 | 1.250歐姆 | 新台幣24元 | 詢價
|
TR / 0603FA3-R | 3A | 24 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 28毫歐 | 新台幣21元 | |
TR / 0603FA5-R | 5A | 24 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 切帶 | 11毫歐 | 新台幣21元 | |
TR / 0603FA3.5-R | 3.5A | 24 VDC | 0603(1608公制) | 35A | 捲軸 | 22M歐姆 | 新台幣21元 |