BUSSMANN AGU 系列玻璃和陶瓷保險絲
篩選
身材: 圓柱 , 直徑: 0.41“ , 保險絲類型: 快速吹 , 長度: 1.5“ ,製造商。 系列: AGU , 包裝: 體積 , 產品類別: 玻璃管插芯式保險絲 , 終止類型: 夾
次數 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 安裝樣式 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AGU-40 | - | 40A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 32 VAC | NT$194 | |
A | AGU-15 | - | 15A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 32 VAC | NT$194 | |
A | AGU-1 | - | 1A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$206 | |
B | AGU-60GP | 32 VAC | 60A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 持有人 | 32 VAC | NT$345 | |
B | AGU-50GP | 32 VAC | 50A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 持有人 | 32 VAC | NT$345 | |
C | AGU-40-1J0281 | 32 VAC | 40A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 32 VAC | NT$551 | |
B | AGU-20GP | 32 VAC | 20A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 32 VAC | NT$345 | |
A | AGU-35 | 32 VAC | 35A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 持有人 | 32 VAC | NT$194 | |
D | AGU-40GP | 32 VAC | 40A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 持有人 | 32 VAC | NT$345 | |
C | AGU-60-1J0281 | 32 VAC | 60A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 32 VAC | NT$551 | |
D | AGU-50-1J0281 | 32 VAC | 50A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 32 VAC | NT$551 | |
D | AGU-3-1J0281 | 250 VAC | 3A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 250 VAC | NT$263 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鋼絲鉗
- 雨罩
- 真空鼓風機捕魚系統配件
- 便攜式電源
- 料斗底盤系統
- 碳素鋼
- 汽車診斷與檢查
- 不銹鋼
- 噴漆和底漆
- 旋轉泵
- RUD CHAIN 360度旋轉螺栓固定式提升環
- HARRINGTON 帶手推車的電動環鏈電動葫蘆,高度10英尺
- OPTREL 放大鏡
- DAYTON 鼓風機輪
- APPLETON ELECTRIC 控制站防爆
- ACROVYN 保險槓防護罩,羊皮紙,Acrovyn,240 英寸長
- NOTRAX Sanitop 濕區墊子
- WATTS 氣體連接器
- SPEARS VALVES PVC 電驅動 True Union 2000 標準球閥,法蘭,EPDM
- MORSE CUTTING TOOLS 螺旋槽絲錐,2106C 螺旋槽絲錐系列