項目 | 玻璃保險絲 |
交流電壓額定值 | 32 VAC |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 50A |
直徑 | 0.41“ |
保險絲尺寸/組 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 1.5“ |
製造商 系列 | AGU |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 玻璃管插芯式保險絲 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 32 VAC |
船重(kg) | 12.15 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 安裝樣式 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGU-60GP | 32 VAC | 60A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 持有人 | 32 VAC | 新台幣345元 | ||
AGU-35 | 32 VAC | 35A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 持有人 | 32 VAC | 新台幣196元 | ||
AGU-40GP | 32 VAC | 40A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 持有人 | 32 VAC | 新台幣345元 | ||
AGU-15 | - | 15A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 32 VAC | 新台幣196元 | ||
AGU-50GP | 32 VAC | 50A | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 持有人 | 32 VAC | 新台幣345元 | ||
AGU-40 | - | 40A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 32 VAC | 新台幣196元 | ||
AGU-20GP | 32 VAC | 20A | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 持有人/夾子 | 32 VAC | 新台幣345元 |