BUSSMANN 英國和 IEC 保險絲:AAO 系列
篩選
閥體材質: 陶瓷 , 身材: 螺栓固定 , 直徑: 14.5mm , 元素: Single ,指示/非指示: 非指示 , 中斷等級: 80kA 在 550 VAC , 長度: 85mm , 拒絕/不拒絕: 不拒絕 , 速度: 快速行動 ,額定電壓: 550 VAC
英國和IEC保險絲:AAO系列
Bussmann AAO 系列快速熔斷器專為照明和加熱電路的通用過流保護而設計。 這些英國和 IEC 熔斷器非常適合電路中的配電、電纜保護和電機保護。 它們的額定電流為 2 至 20 A,80 VAC 時的中斷能力為 550 kA。 這些陶瓷高速保險絲允許有限的峰值允通電流,保險絲額定值為 2、10 或 20 A。您可以從各種帶有 CE 標記的英國和 IEC 保險絲中進行選擇 Raptor Supplies.