伊頓 90 度彎頭液壓軟管適配器
伊頓彎頭液壓軟管適配器適用於兩根管子或軟管之間呈 90 度角的液壓接頭,可在工業環境中實現可靠、安全的連接。
篩選
適配器類型: 90度肘 , 配件材質: 鐵件
次數 | 型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FF2035T2020S | 三價鉻酸鋅 | 1.76 | - | 3600 | 男性ORS | NT$4,580 | |
B | FF2032T2424S | 三價鉻酸鋅 | 2.7 | - | 1000 | 男性ORS | NT$6,156 | |
C | 2085-4-4秒 | 三價鉻鋅 | 1.09“ | - | 9500 PSI | 男性NPT至男性NPT | NT$1,046 | |
C | 2085-8-8秒 | 三價鉻鋅 | 1.47“ | - | 6000 PSI | 男性NPT至男性NPT | NT$661 | |
C | 2085-6-6秒 | 三價鉻鋅 | 1.22“ | - | 8000 PSI | 男性NPT至男性NPT | NT$1,252 | |
D | 2062-4 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.2“ | 3 / 4-16 | 4500 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | NT$647 | |
C | 2085-12-12秒 | 三價鉻鋅 | 1.59“ | - | 5000 PSI | 男性NPT至男性NPT | NT$888 | |
D | 2062-6 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.54“ | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | NT$637 | |
C | 2085-16-16秒 | 三價鉻鋅 | 1.97“ | - | 4000 PSI | 男性NPT至男性NPT | NT$1,549 | |
D | 2062-14 - 12S | 三價鉻鋅 | 2" | 1-1/16-12 | 3000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | NT$1,365 | |
D | 2062-8 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.45“ | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | NT$664 | |
C | 2085-20 - 20S | 三價鉻鋅 | 2.1“ | - | 3000 PSI | 男性NPT至男性NPT | NT$2,610 |
功能
- 伊頓彎頭液壓軟管適配器採用碳鋼配件,具有硬度和持久耐用性。
- 它們配備了用於高溫高壓流體剛性密封的 O 形圈,確保防漏連接。
標準與批准
- SAE
常问问题解答
如何為我的應用選擇合適的伊頓彎頭液壓軟管適配器?
選擇這些液壓軟管適配器時,應注意軟管的類型和尺寸、系統的壓力等級以及配件連接類型。
如何安裝伊頓彎頭液壓軟管適配器?
- 在安裝伊頓彎頭液壓軟管適配器之前,請確保它們與您打算使用的軟管和配件兼容。
- 之後,將軟管剪成合適的長度並仔細清潔末端。
- 將軟管插入適配器,並使用扳手或適當的工具擰緊接頭。
- 在軟管的另一端重複該過程之前,確保接頭已正確對齊並擰緊以防止任何洩漏。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 液位變送器顯示
- 撐桿通道配件
- 密閉空間葫蘆下桅杆擴展
- 直槽鑽頭
- 輪擋配件
- 拆卸工具及設備
- 定時器
- 家具
- 直流電動機
- 中央設備
- SCHNEIDER ELECTRIC 轉向釋放塑料按鈕操作器
- EXTECH 帶時鐘數字濕度計
- TE-CO 調平墊
- SPEEDAIRE 軟管捲盤 1/2 英寸,300 Psi
- B & P MANUFACTURING 解放者手推車車軸套件
- EDWARDS SIGNALING 面板安裝喇叭
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,5/8-11 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業立式三通球閥 常規型,SR 螺紋,FKM
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 配件 90 度。 街道彎頭,插口 x 插座
- SPEARS VALVES CPVC 附表 80 儀器探頭接頭,特殊加強