項目 | 液壓軟管適配器 |
轉接器類型 | 90度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.54“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 7 / 8-14 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 9 / 16-18 |
最高 工作壓力 | 4000 PSI |
螺紋類型 | 男性ORB轉換為Male JIC |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 125.73 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2062-4 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.2“ | 3 / 4-16 | 4500 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣647元 | |
2062-8 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.45“ | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣664元 | |
2062-14 - 12S | 三價鉻鋅 | 2" | 1-1/16-12 | 3000 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | 新台幣1,365元 | |
2085-4-4秒 | 三價鉻鋅 | 1.09“ | - | 9500 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣1,046元 | |
2085-6-6秒 | 三價鉻鋅 | 1.22“ | - | 8000 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣1,252元 | |
2085-8-8秒 | 三價鉻鋅 | 1.47“ | - | 6000 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣661元 | |
2085-12-12秒 | 三價鉻鋅 | 1.59“ | - | 5000 PSI | 男性NPT至男性NPT | 新台幣888元 |