EDWARDS SIGNALING 面板安裝喇叭
篩選
顏色: 灰色 , 築屋材料: 重型壓鑄 , 安裝: 面板 , 寬度: 4.62“
次數 | 型號 | 電壓 | 安培 | 額定電流 | 額定電壓 | 深度 | 擴展模組 | 身高 | 室內/室外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 871P-J1 | - | - | 0.11A | 32 VDC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X 外殼 | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
A | 870P-R5 | - | - | 0.07A | 240/50 Hz時為60 VAC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
A | 870P-E5 | - | - | 1.25A | 12/50 Hz時為60 VAC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
A | 871P-C1 | - | - | 0.7A | 6 VDC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X 外殼 | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
A | 871P-E1 | - | - | 0.27A | 12 VDC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
A | 871P-P1 | - | - | 0.025A | 125 VDC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X 外殼 | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
A | 871P-S1 | - | - | 0.014A | 250 VDC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
A | 870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875“ | - | 4.625“ | 室內 | NT$5,559 | |
A | 871P-G1 | 24 VDC | 0.16A | - | - | 1.875“ | - | 4.625“ | 室內/室外 | NT$7,672 | |
A | 870P-N5 | 120 VAC | 0.13A | - | - | 1.875“ | - | 4.625“ | 室內 | NT$6,979 |