項目 | 法國號 |
額定電流 | 1.25A |
深度 | 1-7 / 8“ |
擴展模組 | NEMA 4X/12/12K |
身高 | 4-5 / 8“ |
標準 | UL |
額定電壓 | 12/50 Hz時為60 VAC |
型號 | 電壓 | 安培 | 額定電流 | 額定電壓 | 深度 | 擴展模組 | 身高 | 室內/室外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870P-G5 | 24 VAC | 0.63A | - | - | 1.875“ | - | 4.625“ | 室內 | 新台幣5,559元 | |
870P-N5 | 120 VAC | 0.13A | - | - | 1.875“ | - | 4.625“ | 室內 | 新台幣6,979元 | |
871P-G1 | 24 VDC | 0.16A | - | - | 1.875“ | - | 4.625“ | 室內/室外 | 新台幣7,672元 | |
870P-R5 | - | - | 0.07A | 240/50 Hz時為60 VAC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
871P-C1 | - | - | 0.7A | 6 VDC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X 外殼 | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
871P-E1 | - | - | 0.27A | 12 VDC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|
871P-J1 | - | - | 0.11A | 32 VDC | 1-7 / 8“ | NEMA 4X 外殼 | 4-5 / 8“ | - | - | 詢價
|